Beli mesin penggerak honda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shark Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)Deskripsi:Shark Gasoline Engine SE 162s berdaya maksimal 5.5HP dengan mesin tipe 4 langkah berpendingin udara. Memiliki volume langkah (piston displacement) sebesar 163cc berdiameter 68 mm dengan panjang 45 mm. Shark Gasoline Engine SE 162s berbahan bakar bensin dengan kecepatan maksimal sebesar 3600 rpm berdaya kerja 4.6HP pada torsi maksimal 10.8 Nm/2500 rpm serta menggunakan sistem start recoil dan transistor sebagai sistem pengapiannya. Shark Gasoline Engine SE 162s (5.5HP) merupakan teknologi mesin serba guna yang dapat digunakan di berbagai macam peralatan seperti sebagai penggerak kompresor angin, generator, mesin pompa air dll.
- Loncin Gasoline Engine G Series (Mesin Penggerak Bensin)Deskripsi:Loncin G 160 F merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 5.5Hp dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat.atribut:
- Start Machine: Recoil
- Speed (rpm): 3600
- As Machine Position: Horizontal
- Engine Air Filter: Semi Dry, Tipe Dual Elemen
- Engine Ignition System: Transistorized Magneto
- Machine Axles: Counterclockwise From P.T.O (counterclockwise)
- Number of Engine Cylinders: 1
- Oil Type: SAE 10W-30
- Step Machine: 4 Steps
- YASUKA Gasoline Engine Excellent (Mesin Penggerak Bensin)Deskripsi:Engine merupakan alat yang mempunyai kemampuan dalam mengubah bahan bakar (bensin atau solar) yang menghasilkan energi panas menjadi energi gerak.atribut:
- Lubricant Specification: SAE 20W50
- Machine: OHV, Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled
- KIBA Engine (Mesin Penggerak Bensin)atribut:
- Engine Type: 4 Stroke/OHV
- Diameter x Step (mm): 68x45
- Capacity (L): Oil:0.6 / Tank: 3.6
- Dimensions (mm): 376x308x353
- Loncin Gasoline Engine Half Reduction Series (Mesin Penggerak Bensin)Deskripsi:Loncin LC170 F-C (Chain Half Reduction) merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 7Hp dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat.
- Shark Gasoline Engine SDP (Mesin Penggerak Bensin)Deskripsi:Keunggulan :- Lebih efisien. &- Suara lebih halus.- Mudah dihidupkan.atribut:
- Working Power (kW): 3.2
- Piston Diameter x Working Stroke Length (mm): 68x54
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Engine Oil Capacity (L): 0.6
- Fuel Consumption (L/hour): 0.6
- Ignition System: Ignition Coil
- Maximum Spin Speed (rpm): 3600
- Starter System: Recoil
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Cylinder Volume (cc): 179
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Fuel Type: Fuel
- Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
- Max. High Pressure Pump (m): 27
- Max. Sunction Power (m): 8
- Operating Time (hour): 2
- Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
- Pump Connection Thread: Outer Thread
- Starter System: recoil Starter
- Loncin Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)Deskripsi:Loncin G 250 F merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 8.5Hp dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat.atribut:
- Start Machine: Recoil
- Engine Type: Silinder Tunggal, 4 Langkah, OHV
- Loncin Dual Fuel Engine Gasoline & LPG (Mesin Penggerak Bensin & Gas)Deskripsi:Mesin serbaguna Loncin LC170F-DL yang menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar. Secara tidak langsung kita ikut menjaga bumi dari pemanasan global, karena gas buangnya lebih bersih sehingga ramah lingkungan. Efisiensi bahan bakar hingga 50% dibandingkan menggunakan bahan bakar bensin. Mesin serbaguna dengan kualitas tinggi dan kuat untuk menggerakkan peralatan mesin Anda dengan tenaga 7HP.atribut:
- Dual/LPG Engine: Dual
- Speed (rpm): 3600
- Start Machine: Recoil
- As Machine Position: Horizontal
- Engine Air Filter: Semi Dry, Tipe Dual Elemen
- Engine Ignition System: Transistorized Magneto
- Machine Axles: Counterclockwise From P.T.O (counterclockwise)
- Number of Engine Cylinders: 1
- Oil Type: SAE 10W-30
- Step Machine: 4 Steps
- Loncin Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:Mesin penggerak LONCIN DEIESEL ENGGINE D 350 F memiliki spesifikasi Isi kapasitas mesin: 349 cc Tenaga Maksimum (HP/rpm): 4.9/3600 dan Sistem Pendingin: Udaraatribut:
- Speed (rpm): 3600
- Number of Engine Cylinders: 1
- Step Machine: 4 Steps
- YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Starting: Recoil
- Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- TSUZUMI Generator Diesel Portable (Genset Diesel)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Rated Voltage (V): 220
- YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:-Shark Diesel Engine R 175 A merupakan mesin bertenaga diesel dan hemat bahan bakar.-Menggunakan mesin satu silinder dengan daya maksimal sebesar 7 HP berkecepatan 2600 rpm dengan berat 60 kg.-Di samping desain simple dan konstruksi yang kuat, material tangki Diesel Engine Shark terbuat dari bahan material Cast Iron berpendingin air.-Cocok untuk digunakan sebagai penggerak kompresor angin, mesin pengolah agricultural dan pompa air serta penggerak utama generator electricalatribut:
- Number of Cylinders: 1 Cylinder
- Deltalube Multipurpose Grease General Purpose NLGI 2 (Gemuk Serbaguna Otomotif)Deskripsi:056 GENERAL PURPOSE GREASE EP 2GEMUK EP GENERAL PURPOSE EP 2 yang handal Untuk Pemakaian Industrial, Otomotif , Armada-Armada Tugas berat dan Peralatan Pertanian.ThickenerThickener merupakan bahan pengental yang digunakan untuk grease. Jenis thickener yang digunakan Deltalube 056 General Purpose Grease EP2 adalah Lithium Complex, yang merupakan jenis thickener yang biasa digunakan pada aplikasi otomotif. Lithium Complex merupakan jenis thickener yang memiliki kelebihan daya tahan terhadap air (water resistant).PenetrasiPenetrasi adalah nilai suatu grease dalam memberikan pelumasan pada celah-celah kecil.Dropping PointDropping point merupakan titik suhu pada saat grease mulai mencair akibat panas. Dropping point produk Deltalube 056 General Purpose Grease Ep2 adalah 240 °C.Pada umumnya, kerusakan-kerusakan yang terjadi pada mesin-mesin disebabkan oleh karena pelumas-pelumas yang digunakan bermutu rendah. Kerusakan-kerusakan ini mengakibatkan biaya-biaya dan waktu yang besar harus terbuang untuk perbaikan-perbaikan yang sebetulnya tidak perlu, jika mesin tersebut dirawat dengan menggunakan pelumas-pelumas yang bermutu tinggi. Untuk mengatasi problem-problem ini, Deltalube menciptakan produk-produk pelumas dalam bentuk grease yang bermutu tinggi, hasil teknologi kerja yang tinggi, salah satu diantaranya adalah: Deltalube 056 General Purpose Grease yang memberikan suatu keuntungan besar bagi pemakai jauh lebih besar dari harga pelumas itu sendiri.Deltalube 056 General Purpose Grease adalah gemuk pelumas untuk pemakian yang bersifat umum dengan life time yang jauh lebih panjang daripada dengan gemuk-gemuk baisa. Deltalube 056 General Purpose Grease membantu mengatasi segala kerewelan mesin-mesin modern yang bekerja pada temperature yang cukup tinggi, bertenaga besar, berputaran tinggi.atribut:
- Size (kg): 15
- N.L.G.I: 2
- Thickener: Lithium Complex
- Color: Red
- Penetration (Worked) 60 Strokes: D-217: 265-295
- Mechanical Stability % of Loss: D-217: 4.39
- Additive Type: IR: EP, R & O
- Dropping Point (°C): D-2265: 240
- Extreme Load in Timken OK Load (lbs): D-2509: 45
- Maximum Flushing Loss: 'D-1264: 2.31 at 80°C
- Oil Separation (Bleeding) %: FTM791b 321.3: 3.21
- Oxidation Stability, 100h (psi): D-942: 5
- Welding Point: D-2596: 4 Weld Point Balls, kgF
Daftar Harga mesin penggerak honda Terbaru October 2026
| Shark Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin) | Rp2.199.900 |
| MultiPro Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin) | Rp1.399.900 |
| Loncin Gasoline Engine G Series (Mesin Penggerak Bensin) | Rp2.799.900 |
| YASUKA Gasoline Engine Excellent (Mesin Penggerak Bensin) | Rp3.099.900 |
| KIBA Engine (Mesin Penggerak Bensin) | Rp2.399.900 |
| Loncin Gasoline Engine Half Reduction Series (Mesin Penggerak Bensin) | Rp4.699.900 |
| Shark Gasoline Engine SDP (Mesin Penggerak Bensin) | Rp1.699.900 |
| Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp6.599.900 |
| Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp5.099.900 |
| RYU Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin) | Rp2.399.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5fP104619195-2.jpg)
/4eP106805158-1.jpg)
/2wP104619104-1.jpg)
/a2P111099362-1.jpg)
/8nP106237311-1.jpg)
/35P104619113-1.jpg)
/0wP107254032-1.jpg)
/chP105472449-1.jpg)
/P102080238-1.jpg)
/85P103642293-1.jpg)
/d0P108106468-1.jpg)
/2qP104619098-1.jpg)
/2hP104619089-1.jpg)
/6xP104570249-9.jpg)
/fiP105875558-1.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)
/0rP109100027-1.jpg)
/f3P103839543-1.jpg)
/otP107253893-1.jpg)
/ncP110022840-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)